Groefkogellager FAG 6030-M-C4, Buitendiameter: 225 mm | Breedte: 35 mm | Binnendiameter: 150 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6030-M-C4
Rubix:03025105
Fabrikant:0167186660040
EAN:4012801974578

Productdetails : FAG 6030-M-C4 KOGELLAGER EENRIJIG MASSIEVE MESSING KOOI
Dit FAG-groefkogellager is voorzien van een messing kooi en een C4 interne speling, geoptimaliseerd voor zeer hoge toerentallen. Het is ontworpen om radiale en axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen. De open constructie vergemakkelijkt de montage en het onderhoud, waardoor dit lager ideaal is voor toepassingen die lage wrijving en een uitstekende warmteafvoer vereisen.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is ontworpen voor zeer hoge toerentallen dankzij de verhoogde interne speling (C4), de messing kooi en de open constructie, die de wrijving verminderen en een efficiënte warmteafvoer garanderen. Deze combinatie zorgt voor stabiele prestaties, zelfs bij hoge toerentallen. De messing kooi biedt daarnaast uitstekende schokbestendigheid en trillingsdemping, terwijl een goede stabiliteit onder zware belastingen wordt gewaarborgd.
Onderhoud:
Om optimale prestaties te garanderen, is het essentieel om een goede smering te behouden, hetzij via vet- of oliesmering, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden. Regelmatige inspecties van belangrijke parameters, zoals het geluid, de temperatuur, de smering en trillingen, worden aanbevolen. Bij tekenen van slijtage of defecten wordt een snelle vervanging geadviseerd om verdere schade aan de apparatuur te voorkomen.
Afdichting:
Dit lager is open en heeft geen afdichtingen. Het biedt daardoor geen bescherming tegen externe verontreinigingen, zoals stof, deeltjes of vloeistoffen. Het wordt voornamelijk gebruikt in schone en gecontroleerde omgevingen. De afwezigheid van afdichtingen minimaliseert de wrijving en zorgt voor een lage wrijvingsweerstand.
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler Group en is een wereldleider in het produceren van lager- en geleidingsoplossingen voor de industrie en de auto-industrie. Het bedrijf heeft een lange expertise opgebouwd en staat bekend om zijn geavanceerde technologieën die betrouwbaarheid, prestaties en een lange levensduur garanderen.
Belangrijkste Voordelen:
- Open ontwerp vergemakkelijkt montage en onderhoud;
- Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
- Geschikt voor toepassingen met zeer hoge toerentallen dankzij de verhoogde interne speling (C4);
- Messing kooi biedt stabiliteit en schokbestendigheid;
- Lage interne wrijving voor verbeterde energie-efficiëntie.
Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor elektromotoren, industriële pompen, ventilatoren en werktuigmachines. Het wordt ook gebruikt in transportsystemen, landbouwapparatuur en papiermachines. Het vermogen om temperatuurschommelingen effectief te beheersen zorgt voor een grotere betrouwbaarheid en een langere levensduur, zelfs bij hoge toerentallen.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is ontworpen voor zeer hoge toerentallen dankzij de verhoogde interne speling (C4), de messing kooi en de open constructie, die de wrijving verminderen en een efficiënte warmteafvoer garanderen. Deze combinatie zorgt voor stabiele prestaties, zelfs bij hoge toerentallen. De messing kooi biedt daarnaast uitstekende schokbestendigheid en trillingsdemping, terwijl een goede stabiliteit onder zware belastingen wordt gewaarborgd.
Onderhoud:
Om optimale prestaties te garanderen, is het essentieel om een goede smering te behouden, hetzij via vet- of oliesmering, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden. Regelmatige inspecties van belangrijke parameters, zoals het geluid, de temperatuur, de smering en trillingen, worden aanbevolen. Bij tekenen van slijtage of defecten wordt een snelle vervanging geadviseerd om verdere schade aan de apparatuur te voorkomen.
Afdichting:
Dit lager is open en heeft geen afdichtingen. Het biedt daardoor geen bescherming tegen externe verontreinigingen, zoals stof, deeltjes of vloeistoffen. Het wordt voornamelijk gebruikt in schone en gecontroleerde omgevingen. De afwezigheid van afdichtingen minimaliseert de wrijving en zorgt voor een lage wrijvingsweerstand.
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler Group en is een wereldleider in het produceren van lager- en geleidingsoplossingen voor de industrie en de auto-industrie. Het bedrijf heeft een lange expertise opgebouwd en staat bekend om zijn geavanceerde technologieën die betrouwbaarheid, prestaties en een lange levensduur garanderen.
Belangrijkste Voordelen:
- Open ontwerp vergemakkelijkt montage en onderhoud;
- Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
- Geschikt voor toepassingen met zeer hoge toerentallen dankzij de verhoogde interne speling (C4);
- Messing kooi biedt stabiliteit en schokbestendigheid;
- Lage interne wrijving voor verbeterde energie-efficiëntie.
Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor elektromotoren, industriële pompen, ventilatoren en werktuigmachines. Het wordt ook gebruikt in transportsystemen, landbouwapparatuur en papiermachines. Het vermogen om temperatuurschommelingen effectief te beheersen zorgt voor een grotere betrouwbaarheid en een langere levensduur, zelfs bij hoge toerentallen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4930 g |
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 225 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 60..-m |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 3850 rpm |
| Grenstoerental | 5100 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 124000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 131000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 754,66 excl. BTW
/ stuk
€ 913,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen