Groefkogellager FAG 6076-M-C3, Buitendiameter: 560 mm | Breedte: 82 mm | Binnendiameter: 380 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6076-M-C3
Rubix:A0692933
Fabrikant:0190960030030
EAN:4012801538268
FAG 6076 M/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter380 mm
Buitendiameter560 mm
Breedte82 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6076 M/C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Diepgroefkogellager 60..-M, enkele rij, massieve messing kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht68800 g
Binnendiameter380 mm
Buitendiameter560 mm
Breedte82 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie60..-m
Kokermessing
Referentietoerental1470 rpm
Grenstoerental1910 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r750000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr455000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12.144,83 excl. BTW
/ stuk
14.695,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen