Groefkogellager SKF 6310-2RS1/GJN, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 27 mm | Binnendiameter: 50 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6310-2RS1/GJN
Rubix:03472065
Fabrikant:130923
EAN:7316571555539



Productdetails : SKF 6310-2RS1/GJN KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 27x110x110 mm |
| Logistiek gewicht | 1080 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6310 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 4300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 38000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 65000 N |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,32 excl. BTW
/ stuk
€ 72,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
