Groefkogellager FAG 61852-MA, Buitendiameter: 320 mm | Breedte: 28 mm | Binnendiameter: 260 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:61852-MA
Rubix:A0692972
Fabrikant:0190977860000
EAN:4026677212306
FAG 61852 MA KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter260 mm
Buitendiameter320 mm
Breedte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 61852 MA KOGELLAGER EENRIJIG


Diepgroefkogellager 618..-MA, enkele rij, massieve messing kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5300 g
Binnendiameter260 mm
Buitendiameter320 mm
Breedte28 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie618..-ma
Kokermessing
Referentietoerental2070 rpm
Grenstoerental3500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r132000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr102000 N
Aangepaste tariefcode84821010
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2.284,87 excl. BTW
/ stuk
2.764,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen