Groefkogellager NTN 6309C3, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 45 mm

Diepe groefkogellagers, enkele rij

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

NTN:6309C3
Rubix:A0488188
EAN:4547359576931
NTN 6309 C3 KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : NTN 6309 C3 KOGELLAGER


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van NTN garandeert een soepele rotatie met lage wrijving dankzij het open ontwerp en de C3 interne speling. Het is ideaal voor toepassingen met hoge toerentallen en voor omgevingen waar warmteafvoer cruciaal is. De constructie van staalplaat zorgt voor een goede weerstand tegen belastingen en eenvoudig onderhoud.

Kenmerken:
Dit groefkogellager is uitgerust met diepe loopbanen in zowel de binnenring als de buitenring, waardoor het radiale en axiale belastingen in beide richtingen kan ondersteunen. De C3 speling zorgt voor extra tolerantie bij thermische uitzetting en vermindert interne wrijving, wat bijdraagt aan hogere prestaties bij hoge toerentallen. De afwezigheid van afdichtingen maakt directe toegang voor smering mogelijk en vereenvoudigt het onderhoud. De kooi van staalplaat biedt een goede weerstand tegen schokken en continue belastingen, wat de levensduur verlengt in gecontroleerde omstandigheden. De stille werking en lage rolweerstand maken dit product geschikt voor veeleisende industriële toepassingen.

Onderhoud:
Regelmatige smering is essentieel om de levensduur en prestaties van dit product te waarborgen. Het gebruik van een smeermiddel dat is afgestemd op de bedrijfsomstandigheden helpt bij het beperken van slijtage en het behouden van een soepele rotatie. Periodieke controles van het smeerniveau, het geluid en trillingen maken het mogelijk om afwijkingen tijdig te detecteren en vroegtijdige uitval te voorkomen. In geval van vervuiling is een grondige reiniging noodzakelijk om deeltjes te verwijderen die de prestaties kunnen aantasten. Vermijd blootstelling aan overmatige vochtigheid om corrosierisico’s te beperken.

Afdichting:
Dit lager heeft geen afdichting, waardoor het geen bescherming biedt tegen externe verontreinigingen zoals stof, deeltjes of vloeistoffen. De afwezigheid van afdichtingen zorgt voor een optimale warmteafvoer en directe toegang tot de componenten voor onderhoud. Dit betekent echter ook dat er een grotere blootstelling is aan verontreinigingen en dat er vaker onderhoud of gebruik in een schone, gecontroleerde omgeving nodig is.

Merkinformatie:
NTN is een wereldleider in lager- en mechanische oplossingen, en staat bekend om zijn technische expertise en innovatievermogen. De groep is aanwezig op vijf continenten, heeft 76 productielocaties en 97 verkoopkantoren, wat het mogelijk maakt voor het bedrijf om dicht bij de klant te zijn. NTN ontwerpt uiterst nauwkeurige oplossingen voor verschillende sectoren, zoals de luchtvaart, de auto-industrie, de energiesector en de zware industrie, waarbij prestaties, duurzaamheid en betrouwbaarheid worden gegarandeerd.

Belangrijkste Voordelen:
- Lage rolweerstand, waardoor slijtage tot een minimum wordt beperkt en de energie-efficiëntie wordt geoptimaliseerd;
- Vermogen om hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen;
- Open ontwerp voor eenvoudig onderhoud en nasmering;
- C3 speling voor grotere tolerantie voor thermische variaties en hoge toerentallen;
- Kooi van staalplaat voor een goede weerstand tegen constante belastingen en schokken.

Toepassingen:
Dit lager is bijzonder geschikt voor elektromotoren, industriële pompen en ventilatoren, waar het zorgt voor een soepele, efficiënte rotatie. Het wordt ook gebruikt in werktuigmachines die precisie en hoge snelheid vereisen, evenals in transportbanden en hefsystemen die onderworpen zijn aan langdurige cycli. Het wordt ook toegepast in de voedingsverwerkingsindustrie, de maritieme sector en de landbouw, waar het betrouwbare prestaties garandeert onder uiteenlopende mechanische belastingen. Tot slot is dit product perfect voor de luchtvaartindustrie, met name in vliegtuigturbines en -motoren, waar thermisch beheer en robuustheid essentieel zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)90x90x23 mm
Logistiek gewicht814 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte25 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie6300
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r32000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr58500 N
Gewicht0,36 kg
Aangepaste tariefcode84821090
€ 16,92 excl. BTW
/ stuk
€ 20,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen