Groefkogellager FAG 6207-2RSR-N, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 35 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6207-2RSR-N
Rubix:A0543523
Fabrikant:0167202450000
EAN:4012801153508
FAG 6207-2RSR/N KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6207-2RSR-N KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGEDICHT MET BORGRINGROEF


Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep-groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
Dit groefkogellager van FAG is ontworpen om betrouwbare en duurzame prestaties te leveren in veeleisende omgevingen. Het is geschikt voor diverse industriële toepassingen en combineert robuustheid, bescherming tegen verontreinigingen en een soepele werking. De constructie bevat rubberen afdichtingen en een groef voor een borgring, wat zorgt voor effectieve bescherming en een vereenvoudigde installatie.

Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is uitgerust met rubberen, slepende afdichtingen aan beide zijden, wat zorgt voor uitstekende afdichting tegen vocht en stof. De constructie bevat een groef voor een borgring, wat montage en demontage vergemakkelijkt. De standaard radiale speling garandeert een soepele werking en een gelijkmatige verdeling van de belastingen.

Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist minimaal onderhoud dankzij de rubberen afdichtingen die het smeermiddel effectief vasthouden. Toch wordt het aanbevolen om periodieke inspecties uit te voeren om de temperatuur, trillingen en het geluidsniveau te controleren en zo langdurige optimale prestaties te waarborgen.

Afdichting:
De nitrilrubberen (NBR) afdichtingen aan beide zijden van het lager bieden uitstekende bescherming tegen externe verontreinigingen. Ze voorkomen de binnendringing van stof en vocht en houden het smeermiddel effectief binnenin. Deze afdichting verhoogt de duurzaamheid van het lager, vooral in omgevingen met vuil en vocht.

Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de productie van lagers en mechanische onderdelen, dat bekendstaat om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met tientallen jaren ervaring in de industrie streeft het merk ernaar toonaangevende oplossingen te leveren die voldoen aan de meest veeleisende behoeften van de klanten. Als je kiest voor een groefkogellager van FAG, dan kies je voor uitmuntendheid en langdurige prestaties.

Belangrijkste Voordelen:
- Effectieve bescherming tegen verontreinigingen dankzij rubberen afdichtingen.
- Soepele, stille werking, minder trillingen.
- Eenvoudige installatie met groef voor borgring.
- Weinig onderhoud, effectief vasthouden van smeermiddel.

Toepassingen:
Dit groefkogellager wordt gebruikt in verschillende sectoren, waaronder:
- Transport- en hefsystemen
- Landbouw- en bouwmachines
- Transmissie en motorisatie
- De auto-industrie
- Huishoudelijke apparaten
- Werktuigmachines en geleidingssystemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht284 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte17 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie62..-2rsr
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
27,94 excl. BTW
/ stuk
33,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen