Groefkogellager FAG 6232-M-C3, Buitendiameter: 290 mm | Breedte: 48 mm | Binnendiameter: 160 mm
Groefkogellager 62
Zie technische informatieReferenties
FAG:6232-M-C3
Rubix:03023628
Fabrikant:0191065300030
EAN:4012801204149

Productdetails : FAG 6232 M/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellager 62, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62..-M, single row, solid brass cage
Sterke punten
High load capacity, high rotational speed possible.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 48x290x290 mm |
| Logistiek gewicht | 14388 g |
| Binnendiameter | 160 mm |
| Buitendiameter | 290 mm |
| Breedte | 48 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62..-m |
| Materiaal | staal |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 3100 rpm |
| Grenstoerental | 4050 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 203000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 212000 N |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.297,78 excl. BTW
/ stuk
€ 1.570,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen