Groefkogellager FAG 6220-J20AA-C3, Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 34 mm | Binnendiameter: 100 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6220-J20AA-C3
Rubix:A0282367
Fabrikant:0390140020030
EAN:4026677984128
FAG 6220 C3/J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Technische samenvatting
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte34 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6220-C3-J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD


Dit groefkogellager van het merk FAG is een essentieel onderdeel voor het garanderen van optimale prestaties in diverse industriële toepassingen. Het is ontworpen om hoge radiale belastingen en hoge rotatiesnelheden te weerstaan. Door het open ontwerp is het bijzonder geschikt voor omgevingen waar afdichting niet vereist is.

Kenmerken:
Dit FAG-groefkogellager is voorzien van één rij kogels, waardoor de belasting gelijkmatig wordt verdeeld. De kooi van plaatstaal biedt extra bescherming en duurzaamheid. Dit model onderscheidt zich door de keramische coating, die elektrische isolatie met een hoge doorslagspanning op de buitenring verzekert. Het C3-radiaalspel is een ander belangrijk voordeel, waardoor het lager efficiënt kan functioneren bij hogere temperaturen en variaties in belasting kan weerstaan zonder risico op voortijdige uitval. Het open ontwerp betekent dat het geen afdichting heeft, wat het geschikt maakt voor omgevingen met een gering risico op vervuiling.

Onderhoud:
Het onderhoud van dit groefkogellager is relatief eenvoudig dankzij het open ontwerp. Het is belangrijk om regelmatig de staat van het lager te controleren om tekenen van overmatige slijtage of vervuiling te voorkomen. Bij abnormale geluiden of trillingen is een grondigere inspectie nodig om mogelijke oorzaken te identificeren.

Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Diepgroefkogellager 62.-J20AA, eenrijig, kooi van plaatstaal, met keramische coating

Sterke punten

Dankzij de keramische coating biedt dit lager elektrische isolatie, wat de levensduur van het product verlengt. Het C3-radiaalspel is ontworpen om de flexibiliteit en weerstand tegen temperatuurschommelingen te verbeteren, waardoor dit lager bijzonder betrouwbaar is onder variabele bedrijfsomstandigheden. De kooi van plaatstaal zorgt voor extra robuustheid en slijtvastheid. Het open ontwerp maakt het onderhoud en de inspectie eenvoudiger en is geschikt voor omgevingen die minder eisen stellen aan bescherming tegen stof en verontreinigingen.

Toepassingen

Het open ontwerp is ideaal voor omgevingen waar de kans op verontreiniging door deeltjes beperkt is of waar aanvullende beschermingsmaatregelen zijn getroffen. Dit lager is ook geschikt voor machines die onder variabele bedrijfsomstandigheden werken, en biedt constante prestaties, zelfs in veeleisende omgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3300 g
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte34 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie62..-j20aa
Referentietoerental4800 rpm
Grenstoerental5000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r93000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr130000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.402,14 excl. BTW
/ stuk
1.696,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen