Groefkogellager PTN 16010, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 50 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
PTN:16010
Rubix:A0407083
Fabrikant:893986
EAN:3660338464416



Documenten
Productdetails : PTN 16010 KOGELLAGER
Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Groefkogellagers - Open
Sterke punten
Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten
Toepassingen
Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 16 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 16000 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 9800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 10000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14700 N |
| Gewicht | 0,175 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 166,40 excl. BTW
/ 16 stuks
€ 201,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen