Groefkogellager FAG 6221-2RSR-C3, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 28 mm | Binnendiameter: 60 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6221-2RSR-C3
Rubix:A0086924
Fabrikant:0794682680030
EAN:4047643124072

Productdetails : FAG 6221-2RSR-C3 KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGEDICHT
Diepgroefkogellager 62..-2RSR, enkele rij, afdichtingen, stalen plaatstalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3730 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62..-2rsr |
| Grenstoerental | 2030 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 105000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 141000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 378,79 excl. BTW
/ stuk
€ 458,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
