Groefkogellager FAG 6030-J20C-C3, Buitendiameter: 225 mm | Breedte: 35 mm | Binnendiameter: 150 mm
60..
Zie technische informatieReferenties
FAG:6030-J20C-C3
Rubix:A0692846
Fabrikant:0603512500030
EAN:4047643257756



Productdetails : FAG 6030 C3/J20C KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Diepgroefkogellager 60, enkelrijig, cf. DIN 625-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4320 g |
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 225 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 60.. |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.184,61 excl. BTW
/ stuk
€ 2.643,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen