Groefkogellager FAG 6224-M-C4, Buitendiameter: 215 mm | Breedte: 40 mm | Binnendiameter: 120 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6224-M-C4
Rubix:A0692915
Fabrikant:0384051990040
EAN:4026677171252
FAG 6224 M/C4 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter120 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6224 M/C4 KOGELLAGER EENRIJIG


Diepgroefkogellager 62..-M, enkele rij, massieve messing kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6400 g
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte40 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc4
Serie62..-m
Kokermessing
Referentietoerental4250 rpm
Grenstoerental5500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r123000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr154000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 835,13 excl. BTW
/ stuk
€ 1.010,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen