Groefkogellager FAG 6306-NR, Buitendiameter: 78.51 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 30 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6306-NR
Rubix:03020025
Fabrikant:0384769590000
EAN:4026677118059




Productdetails : FAG 6306 NR KOGELLAGER EENRIJIG MET BORGRINGROEF
Groefkogellager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 355 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 78,51 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 63 |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,48 excl. BTW
/ stuk
€ 33,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
