Groefkogellager NTN 6921ZZ/2AS, Buitendiameter: 145 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 105 mm

NTN - Diepgroefkogellager - 6921ZZ/2AS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

NTN:6921ZZ/2AS
Rubix:0399110810
EAN:4547359588071
NTN 6921-2Z/2AS = 61921-2Z/2AS KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter105 mm
Buitendiameter145 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : NTN 6921-2Z/2AS = 61921-2Z/2AS KOGELLAGER


Diepgroefkogellager, radiaal contact, geperste stalen kooi, afschermingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)145x145x20 mm
Logistiek gewicht882 g
Binnendiameter105 mm
Buitendiameter145 mm
Breedte20 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie6900
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r42000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr47000 N
Aangepaste tariefcode84821090
144,43 excl. BTW
/ stuk
174,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen