Groefkogellager FAG 6312-J20AA-C3, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 31 mm | Binnendiameter: 60 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6312-J20AA-C3
Rubix:A0543218
Fabrikant:0661765570030
EAN:4012802548181
FAG 6312 C3/J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte31 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6312-C3-J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD


Dit FAG groefkogellager is ontworpen om te voldoen aan de hoogste eisen van industriële omgevingen en onderscheidt zich door zijn robuustheid en betrouwbare prestaties. Dankzij geavanceerde techniek en hoogwaardige materialen biedt het een soepele en duurzame werking.

Kenmerken:
Dit FAG groefkogellager is een enkelrijig model, wat zorgt voor een hoge radiale belastingscapaciteit en grote stabiliteit. Het is uitgerust met een kooi van plaatstaal die uitstekende slijtvastheid biedt. Het lager is voorzien van een keramische coating, heeft een vergroot radiaal spel van het type C3 en een open ontwerp, wat betekent dat het geen afdichtingen heeft.

Onderhoud:
Het onderhoud van dit FAG groefkogellager is eenvoudig dankzij het open ontwerp. Het ontbreken van afdichtingen betekent dat het belangrijk is om het lager in een schone omgeving te houden om te voorkomen dat verontreinigingen binnendringen.

Afdichting:
Dit groefkogellager is niet voorzien van afdichtingen om het binnendringen van verontreinigingen te voorkomen. Dit open ontwerp is ideaal voor gebruik in relatief schone omgevingen. In meer stoffige omgevingen is het echter noodzakelijk om extra maatregelen te nemen om het lager te beschermen tegen schade door abrasieve deeltjes.
Diepgroefkogellager 63..-J20AA, eenrijig, kooi van plaatstaal, met keramische coating

Sterke punten

De kooi van plaatstaal zorgt voor verhoogde duurzaamheid en een langere levensduur. De keramische coating draagt bij aan effectieve elektrische isolatie, wat de betrouwbaarheid van het product verbetert. Het vergrote radiale spel C3 stelt het lager in staat om grote temperatuurvariaties te weerstaan, wat zorgt voor extra flexibiliteit in diverse industriële toepassingen. Het open ontwerp vereenvoudigt het onderhoud en bevordert de warmteafvoer.

Toepassingen

Dit groefkogellager wordt gebruikt in een breed scala aan industriële toepassingen, waaronder motorreductoren, omvormers, pompen, versnellingsbakken en mechanische transmissies.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1750 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte31 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie63..-j20aa
Referentietoerental6700 rpm
Grenstoerental7900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r52000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr89000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 834,99 excl. BTW
/ stuk
€ 1.010,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen