Groefkogellager FAG 6009-C3, Buitendiameter: 75 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 45 mm

Groefkogellager 60

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6009-C3
Rubix:03018410
Fabrikant:0167176000030
EAN:4012801067942
FAG 6009 C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter75 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6009 C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellager 60, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 60, single row, steel sheet metal cage

Sterke punten

Simple design and robust in operation.

Low frictional torque gives high speed capability.

Able to accommodate radial and axial loads in both directions.

Shielded or sealed variants require no maintenance.

Toepassingen

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x26x26 mm
Logistiek gewicht239 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter75 mm
Breedte16 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie60
Materiaalstaal
Referentietoerental9700 rpm
Grenstoerental13100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r14400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr21200 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
23,45 excl. BTW
/ stuk
28,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen