Groefkogellager FAG 6315-J20AA-C3, Buitendiameter: 160 mm | Breedte: 37 mm | Binnendiameter: 75 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6315-J20AA-C3
Rubix:A0543237
Fabrikant:0392669070030
EAN:4012802485462

Productdetails : FAG 6315-C3-J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Deze groefkogellagers staan bekend om hun veelzijdigheid, duurzaamheid en optimale prestaties in diverse industriële omgevingen. Dit FAG-kogellager, met zijn robuuste ontwerp en het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen te dragen, is een ideale keuze voor industriële bedrijven die hun operationele prestaties willen verbeteren.
Kenmerken:
Dit FAG-groefkogellager heeft een enkele rij kogels, wat zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de radiale belastingen. Het is uitgerust met een plaatstalen kooi, wat een uitstekende weerstand tegen vervorming onder belasting biedt. De spellingsklasse C3 is een belangrijk kenmerk dat de prestaties van het lager verbetert door een grotere interne speling te bieden, waardoor het beter bestand is tegen thermische of mechanische vervormingen. De keramische coating op de buitenring biedt een belangrijke elektrische isolatie, die het risico op beschadiging door zwerfstromen aanzienlijk vermindert. De open constructie zonder afdichtingen bevordert een efficiënte warmteafvoer en vermindert de interne wrijving, wat de levensduur van het lager verlengt in zware bedrijfsomstandigheden.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit enkelrijige groefkogellager is vereenvoudigd dankzij het open ontwerp, dat de interne wrijving en oververhitting minimaliseert. Regelmatig onderhoud is echter nodig om optimale prestaties te garanderen. Het wordt aanbevolen om de staat van het lager regelmatig te controleren en indien nodig schoon te maken om ophoping van vuil en verontreinigingen te voorkomen. Regelmatig onderhoud draagt bij aan een langere levensduur van het lager en zorgt voor een betrouwbare werking.
Afdichting:
Dit groefkogellager is ontworpen zonder afdichtingen, waardoor het met minimale wrijving kan functioneren. Deze eigenschap maakt het ideaal voor omgevingen waar een efficiënte warmteafvoer vereist is en het onderhoud beperkt moet blijven. Echter, vanwege het ontbreken van afdichtingen, is het belangrijk dat het in relatief schone omgevingen wordt gebruikt.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Kenmerken:
Dit FAG-groefkogellager heeft een enkele rij kogels, wat zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de radiale belastingen. Het is uitgerust met een plaatstalen kooi, wat een uitstekende weerstand tegen vervorming onder belasting biedt. De spellingsklasse C3 is een belangrijk kenmerk dat de prestaties van het lager verbetert door een grotere interne speling te bieden, waardoor het beter bestand is tegen thermische of mechanische vervormingen. De keramische coating op de buitenring biedt een belangrijke elektrische isolatie, die het risico op beschadiging door zwerfstromen aanzienlijk vermindert. De open constructie zonder afdichtingen bevordert een efficiënte warmteafvoer en vermindert de interne wrijving, wat de levensduur van het lager verlengt in zware bedrijfsomstandigheden.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit enkelrijige groefkogellager is vereenvoudigd dankzij het open ontwerp, dat de interne wrijving en oververhitting minimaliseert. Regelmatig onderhoud is echter nodig om optimale prestaties te garanderen. Het wordt aanbevolen om de staat van het lager regelmatig te controleren en indien nodig schoon te maken om ophoping van vuil en verontreinigingen te voorkomen. Regelmatig onderhoud draagt bij aan een langere levensduur van het lager en zorgt voor een betrouwbare werking.
Afdichting:
Dit groefkogellager is ontworpen zonder afdichtingen, waardoor het met minimale wrijving kan functioneren. Deze eigenschap maakt het ideaal voor omgevingen waar een efficiënte warmteafvoer vereist is en het onderhoud beperkt moet blijven. Echter, vanwege het ontbreken van afdichtingen, is het belangrijk dat het in relatief schone omgevingen wordt gebruikt.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Diepgroefkogellager 63..-J20AA, eenrijig, kooi van plaatstaal, met keramische coating
Sterke punten
- Verhoogde duurzaamheid: de keramische coating op de buitenring biedt elektrische isolatie, waardoor het lager beschermd is tegen zwerfstromen.
- Veelzijdigheid: geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen, ideaal voor diverse industriële toepassingen.
- Betrouwbaarheid: de C3 radiale speling maakt een betere tolerantie voor thermische vervormingen mogelijk, wat zorgt voor stabiele prestaties op lange termijn.
- Robuust ontwerp: de stalen kooi zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belastingen en biedt weerstand tegen vervorming, zelfs onder zware belasting.
- Veelzijdigheid: geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen, ideaal voor diverse industriële toepassingen.
- Betrouwbaarheid: de C3 radiale speling maakt een betere tolerantie voor thermische vervormingen mogelijk, wat zorgt voor stabiele prestaties op lange termijn.
- Robuust ontwerp: de stalen kooi zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belastingen en biedt weerstand tegen vervorming, zelfs onder zware belasting.
Toepassingen
Dit groefkogellager is ideaal voor gebruik in elektromotoren en generatoren, frequentieomvormers, de spoorwegindustrie, windturbines, liften, hijsinstallaties en industriële werktuigmachines. De open constructie beperkt echter het gebruik in omgevingen die blootstaan aan verontreinigingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3070 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 37 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-j20aa |
| Referentietoerental | 5800 rpm |
| Grenstoerental | 6300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 77000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 123000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.071,31 excl. BTW
/ stuk
€ 1.296,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen