Groefkogellager FAG 6317-J20C-C3, Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 41 mm | Binnendiameter: 85 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6317-J20C-C3
Rubix:A0496332
Fabrikant:0540824550030
EAN:4012802211313
FAG 6317 C3/J20C KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Technische samenvatting
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte41 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6317-C3-J20-C3 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD


Diepgroefkogellager 63..-J20C, enkele rij, stalen plaatstalen kooi, keramisch gecoate

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4232 g
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte41 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie63..-j20c
Referentietoerental5300 rpm
Grenstoerental5000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r97000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr141000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.491,61 excl. BTW
/ stuk
1.804,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen