Groefkogellager SNR 6202FT150, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 11 mm | Binnendiameter: 15 mm
SNR - Specifieke kogellagers - 6202.FT150
Zie technische informatieReferenties
SNR:6202FT150
Rubix:03139182
Fabrikant:6202.FT150
EAN:3413520120931



Productdetails : SNR 6202 FT150 KOGELLAGER
TOPLINE diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, contactafdichtingen aan beide zijden, toepassingen tot 150°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 11 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6200 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 14000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 3750 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 7700 N |
| Gewicht | 0,045 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,05 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 123,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen