Groefkogellager FAG 6319-J20AA-C3, Buitendiameter: 200 mm | Breedte: 45 mm | Binnendiameter: 95 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6319-J20AA-C3
Rubix:A0543342
Fabrikant:0390158230030
EAN:4026677998163
FAG 6319 C3/J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Technische samenvatting
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6319-C3-J20AA-C3 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD


Dit groefkogellager van FAG is ontworpen om te voldoen aan de eisen van veeleisende industriële omgevingen. Dankzij de nauwkeurige constructie en de hoogwaardige materialen die door FAG worden gebruikt, biedt dit lager betrouwbare prestaties op de lange termijn.

Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager van FAG zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de radiale belasting. Het is uitgerust met een kooi van plaatstaal, wat zorgt voor een verhoogde weerstand tegen vervorming onder belasting. De C3 radiale speling maakt het mogelijk thermische en mechanische vervormingen beter op te vangen. De keramische coating op de buitenste ring biedt elektrische isolatie, waardoor het risico op schade door zwerfstromen vermindert. De open constructie, zonder afdichtingen of afschermingen, bevordert een efficiënte warmteafvoer.

Onderhoud:
Dit groefkogellager is open, waardoor het gevoelig is voor verontreiniging. Het is belangrijk om regelmatig de toestand van het lager te controleren en te reinigen om ophoping van vuil of verontreinigingen te voorkomen. Regelmatig onderhoud zorgt voor een optimale werking en voorkomt onverwachte uitval.

Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Diepgroefkogellager 63..-J20AA, eenrijig, kooi van plaatstaal, met keramische coating

Sterke punten

- Duurzaamheid: de keramische coating op de buitenste ring beschermt het lager tegen parasitaire elektrische stromen, wat bijdraagt aan een langere levensduur.
- Aanpassingsvermogen: dit lager kan zowel radiale als axiale belastingen aan, wat het veelzijdig maakt voor een breed scala aan industriële toepassingen.
- Betrouwbaarheid: de C3 speling verbetert de verwerking van thermische vervormingen, wat zorgt voor stabiele en duurzame prestaties.
- Robuustheid: de plaatstalen kooi zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belastingen en een hoge weerstand, zelfs onder zware omstandigheden.

Toepassingen

De open constructie van dit lager maakt het ongeschikt voor sterk vervuilde omgevingen. Het wordt daarom aanbevolen om het in relatief schone omstandigheden te gebruiken om het risico op verontreiniging te minimaliseren. Dit groefkogellager is ideaal voor toepassingen zoals elektrische motoren, generatoren, frequentieomvormers, en wordt ook gebruikt in de spoorwegindustrie, windturbines, liften en hijsapparatuur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6012 g
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte45 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie63..-j20aa
Referentietoerental4950 rpm
Grenstoerental4600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r113000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr154000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.425,76 excl. BTW
/ stuk
1.725,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen