Groefkogellager SKF 6206 TN9/C4VT925, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 30 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6206 TN9/C4VT925
Rubix:03471658
Fabrikant:42560
EAN:7316570446289

Productdetails : SKF 6206 TN9/C4/VT925 KOGELLAGER EENRIJIG POLYAMIDE KOOI
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager is ontworpen om een betrouwbare oplossing te bieden voor toepassingen die hoge snelheden vereisen. Het open ontwerp maakt eenvoudig onderhoud en directe toegang tot de componenten mogelijk. Dit product van SKF blinkt uit door optimale prestaties en het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een kooi van met glasvezel versterkt polyamide 6.6, die op de kogels is gecentreerd, wat zorgt voor hoge mechanische weerstand en hoge betrouwbaarheid. De C4 interne radiale speling zorgt voor een soepele rotatie bij zeer hoge toerentallen en vermindert het risico op overmatige hitte. Bovendien vermindert het open ontwerp de wrijving, waardoor dit lager ideaal is voor toepassingen die maximale prestaties vereisen met een zeer lage wrijvingsweerstand.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit groefkogellager wordt vereenvoudigd door het open ontwerp, dat directe toegang voor smering en inspectie mogelijk maakt. Het is essentieel dat het lager voldoende gesmeerd wordt, afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden, om voortijdige slijtage te voorkomen. Regelmatig onderhoud omvat het controleren van de radiale speling, het geluid, de temperatuur en de toestand van de kogels en loopbanen.
Afdichting:
Dit eenrijige kogellager heeft geen afdichting tegen externe verontreinigingen zoals stof of vloeistoffen. Door het open ontwerp wordt het lager blootgesteld aan deeltjes en vuil in de lucht, wat kan leiden tot vroegtijdige slijtage als de smering niet optimaal is. Het is daarom essentieel om het lager te gebruiken in toepassingen met schone werkomstandigheden en regelmatige controle om optimale prestaties te garanderen.
Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 in Zweden werd opgericht, is een wereldleider in lageroplossingen en bewegingsoplossingen. Het bedrijf is gespecialiseerd in lagertechnologieën en biedt een breed scala aan producten die worden gebruikt in meer dan 40 industriële sectoren. Het merk staat bekend om zijn expertise, constante innovatie en inzet voor het leveren van betrouwbare oplossingen om de prestaties van apparatuur te verbeteren.
Voordelen:
• Open ontwerp voor eenvoudig onderhoud en optimale toegankelijkheid.
• Zeer lage wrijvingsweerstand en aanzienlijk verminderde interne wrijving.
• Geschikt voor hoge toerentallen.
• Kooi van met glasvezel versterkt polyamide voor hoge mechanische weerstand.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is bijzonder geschikt voor toepassingen met hoge toerentallen, zoals transmissiesystemen en koppelingen in de auto-industrie, maar ook compressoren en transportbanden in industriële machines. Het is ontworpen voor bedrijfsomstandigheden met lage verontreinigingsniveaus en garandeert maximale prestaties in systemen die een lage rolweerstand en regelmatige smering vereisen.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een kooi van met glasvezel versterkt polyamide 6.6, die op de kogels is gecentreerd, wat zorgt voor hoge mechanische weerstand en hoge betrouwbaarheid. De C4 interne radiale speling zorgt voor een soepele rotatie bij zeer hoge toerentallen en vermindert het risico op overmatige hitte. Bovendien vermindert het open ontwerp de wrijving, waardoor dit lager ideaal is voor toepassingen die maximale prestaties vereisen met een zeer lage wrijvingsweerstand.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit groefkogellager wordt vereenvoudigd door het open ontwerp, dat directe toegang voor smering en inspectie mogelijk maakt. Het is essentieel dat het lager voldoende gesmeerd wordt, afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden, om voortijdige slijtage te voorkomen. Regelmatig onderhoud omvat het controleren van de radiale speling, het geluid, de temperatuur en de toestand van de kogels en loopbanen.
Afdichting:
Dit eenrijige kogellager heeft geen afdichting tegen externe verontreinigingen zoals stof of vloeistoffen. Door het open ontwerp wordt het lager blootgesteld aan deeltjes en vuil in de lucht, wat kan leiden tot vroegtijdige slijtage als de smering niet optimaal is. Het is daarom essentieel om het lager te gebruiken in toepassingen met schone werkomstandigheden en regelmatige controle om optimale prestaties te garanderen.
Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 in Zweden werd opgericht, is een wereldleider in lageroplossingen en bewegingsoplossingen. Het bedrijf is gespecialiseerd in lagertechnologieën en biedt een breed scala aan producten die worden gebruikt in meer dan 40 industriële sectoren. Het merk staat bekend om zijn expertise, constante innovatie en inzet voor het leveren van betrouwbare oplossingen om de prestaties van apparatuur te verbeteren.
Voordelen:
• Open ontwerp voor eenvoudig onderhoud en optimale toegankelijkheid.
• Zeer lage wrijvingsweerstand en aanzienlijk verminderde interne wrijving.
• Geschikt voor hoge toerentallen.
• Kooi van met glasvezel versterkt polyamide voor hoge mechanische weerstand.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is bijzonder geschikt voor toepassingen met hoge toerentallen, zoals transmissiesystemen en koppelingen in de auto-industrie, maar ook compressoren en transportbanden in industriële machines. Het is ontworpen voor bedrijfsomstandigheden met lage verontreinigingsniveaus en garandeert maximale prestaties in systemen die een lage rolweerstand en regelmatige smering vereisen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x62x62 mm |
| Logistiek gewicht | 187 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 62.. |
| Koker | polyamide |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,67 excl. BTW
/ stuk
€ 21,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen