Groefkogellager FAG 63802-2Z-HLC, Buitendiameter: 24 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 15 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:63802-2Z-HLC
Rubix:A0693187
Fabrikant:0552010160000
EAN:4012802649307




Productdetails : FAG 63802-2Z/HLC KOGELLAGER EENRIJIG
FAG groefkogellager, 2 afdekschijven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 638..-2z |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,88 excl. BTW
/ stuk
€ 24,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen