Groefkogellager akn 6310 C3/SQ771, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 27 mm | Binnendiameter: 50 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
akn:6310 C3/SQ771
Rubix:03433999

Productdetails : AKN 6310 C3/SQ771 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Groefkogellager stroomgeïsoleerd 1000V
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 611,39 excl. BTW
/ stuk
€ 739,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
