Miniatuurlager FAG 693-HLC, Buitendiameter: 8 mm | Breedte: 3 mm | Binnendiameter: 3 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:693-HLC
Rubix:A0543178
Fabrikant:0554720950000
EAN:4012802608472

Productdetails : FAG 619/3 HLC KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,6 g |
| Binnendiameter | 3 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Breedte | 3 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | 69 .. |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,29 excl. BTW
/ stuk
€ 10,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen