Miniatuurlager PTN S696-2RS, Buitendiameter: 15 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 6 mm
Miniatuur diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
PTN:S696-2RS
Rubix:A0718357
Fabrikant:898055
EAN:3660338513985



Documenten
Productdetails : PTN S 696-2RS KOGELLAGER RVS
Roestvaststalen ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/vibratie
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/vibratie
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
De PTN-serie roestvaststalen lagers bevat een FOOD SAFE GREASE - MOBIL GREASE FM 222 of gelijkwaardig. NSF-geregistreerd als H1-geclassificeerde smeermiddelen
Sterke punten
Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten
Toepassingen
Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 15 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | miniature |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Gewicht | 3,8 g |
| Grenstoerental | 17600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 560 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1040 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 306,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 370,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen