Miniatuurlager FAG MR104-HLC, Buitendiameter: 10 mm | Breedte: 3 mm | Binnendiameter: 4 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:MR104-HLC
Rubix:A0543176
Fabrikant:0552325660000
EAN:4012802649185

Productdetails : FAG MR 104 HLC KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,33 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Breedte | 3 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | mf |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,05 excl. BTW
/ stuk
€ 19,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen