Miniatuurlager FAG F625-2Z-HLC, Buitendiameter: 16 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 5 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:F625-2Z-HLC
Rubix:03200004
Fabrikant:0552223820000
EAN:4012802602470

Documenten
Productdetails : FAG F 625-2Z/HLC KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager F62..-2Z, enkele rij, met flens, schilden, stalen plaatstalen kooi.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5,52 g |
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | f62..-2z |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 670 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1730 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,76 excl. BTW
/ stuk
€ 22,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen