Miniatuurlager FAG S687-2Z-HLC, Buitendiameter: 14 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 7 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:S687-2Z-HLC
Rubix:03020113
Fabrikant:0552113050000
EAN:4012802602401

Productdetails : FAG S 618/7-2Z/HLC KOGELLAGER RVS
Diepgroefkogellager S68..-2Z, corrosiebestendige materialen, enkele rij, schilden, stalen plaatstalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,95 g |
| Binnendiameter | 7 mm |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | s68..-2z |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Grenstoerental | 58000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 409 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 999 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,00 excl. BTW
/ stuk
€ 13,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
