Miniatuurlager PTN 684-2Z, Buitendiameter: 9 mm | Breedte: 4 mm | Binnendiameter: 4 mm
Miniatuur diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
PTN:684-2Z
Rubix:A0407061
Fabrikant:894010
EAN:3660338464645



Documenten
Productdetails : PTN 684-2Z KOGELLAGER
Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
ZZ - Miniatuur Groefkogellagers
Sterke punten
Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten
Toepassingen
Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 9 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | miniature |
| Gewicht | 1 g |
| Grenstoerental | 53000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 180 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 550 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 227,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 274,67 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden