Groefkogellager FAG 6332-M-C4, Buitendiameter: 340 mm | Breedte: 68 mm | Binnendiameter: 160 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6332-M-C4
Rubix:A0362206
Fabrikant:0167245690040
EAN:4012801570077

Productdetails : FAG 6332-M-C4 KOGELLAGER EENRIJIG MASSIEVE MESSING KOOI
Groefkogellagers 63, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 63..-M, single row, solid brass cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 31800 g |
| Binnendiameter | 160 mm |
| Buitendiameter | 340 mm |
| Breedte | 68 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 63..-m |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 2800 rpm |
| Grenstoerental | 3400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 320000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 300000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.352,20 excl. BTW
/ stuk
€ 4.056,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen