Groefkogellager FAG 6338-M-C4, Buitendiameter: 400 mm | Breedte: 78 mm | Binnendiameter: 190 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6338-M-C4
Rubix:03025280
Fabrikant:0191122460040
EAN:4012801570183

Productdetails : FAG 6338-M-C4 KOGELLAGER EENRIJIG MASSIEVE MESSING KOOI
Groefkogellagers 63, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 63..-M, single row, solid brass cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50400 g |
| Binnendiameter | 190 mm |
| Buitendiameter | 400 mm |
| Breedte | 78 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 63..-m |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 2290 rpm |
| Grenstoerental | 2850 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 455000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 380000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.529,71 excl. BTW
/ stuk
€ 7.900,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
