Groefkogellager SNR 6200EEC3, Buitendiameter: 30 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 10 mm
SNR - Diepgroefkogellager - 6200.EEC3
Zie technische informatieReferenties
SNR:6200EEC3
Rubix:A0485097
Fabrikant:6200EEC3
EAN:3413520018610



Productdetails : SNR 6200 EE/C3 KOGELLAGER
Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, contactafdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6200 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 19000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2650 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 5900 N |
| Gewicht | 0,031 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,88 excl. BTW
/ stuk
€ 3,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen