Groefkogellager FAG 6340-M, Buitendiameter: 420 mm | Breedte: 80 mm | Binnendiameter: 200 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6340-M
Rubix:03025281
Fabrikant:0191123000000
EAN:4012801570251

Productdetails : FAG 6340-M KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellagers 63, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 63..-M, single row, solid brass cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 56600 g |
| Binnendiameter | 200 mm |
| Buitendiameter | 420 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 63..-m |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 2170 rpm |
| Grenstoerental | 2700 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 460000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 385000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.209,74 excl. BTW
/ stuk
€ 9.933,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen