Groefkogellager SKF 61972 MA/C3, Buitendiameter: 480 mm | Breedte: 56 mm | Binnendiameter: 360 mm
Kogellager
Zie technische informatieReferenties
SKF:61972 MA/C3
Rubix:03477499
EAN:7316570794458




Productdetails : SKF 61972 MA/C3 KOGELLAGER EENRIJIG MESSING KOOI
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Met zijn massieve messing kooi en verhoogde radiale speling (C3) is dit SKF groefkogellager ontworpen voor optimale prestaties in omgevingen met hoge temperaturen, waar warmteafvoer essentieel is. Het biedt uitstekende weerstand tegen schokken en trillingen, met lage wrijving en stabiliteit, zelfs onder zware belasting.
Kenmerken:
Dit SKF groefkogellager is voorzien van een massieve messing kooi, gecentreerd op de buitenring, wat zorgt voor een uitstekende schok- en trillingbestendigheid. Het blijft stabiel onder zware belasting en is bestand tegen temperaturen tot 250°C. Door het hogere gewicht is de maximale snelheid iets lager. De open constructie en het verhoogde radiale spel (C3) minimaliseren wrijving, waardoor dit lager ideaal is voor toepassingen waar warmtebeheer en constante prestaties cruciaal zijn. Door de afwezigheid van afdichtingen is dit lager geschikt voor schone en gecontroleerde omgevingen.
Onderhoud:
Omdat dit lager geen afdichtingen heeft, is regelmatig onderhoud essentieel om optimale prestaties te behouden en de levensduur te verlengen. Periodieke smering met een hoogwaardig smeervet, geschikt voor de gebruiksomstandigheden, is vereist om vroegtijdige slijtage te voorkomen. Daarnaast wordt aanbevolen om de radiale speling, de temperatuur en het geluidsniveau regelmatig te controleren.
Afdichting:
Dit lager is niet uitgerust met afdichtingen, waardoor het gevoelig is voor externe verontreinigingen zoals stof, deeltjes of vloeistoffen. Het is daarom geschikt voor gebruik in schone, gecontroleerde omgevingen. De open constructie maakt echter directe toegang voor onderhoud en regelmatige smering mogelijk.
Merkinformatie:
SKF biedt een breed assortiment aan lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur optimaliseren. De producten van SKF vinden toepassing in diverse sectoren zoals de automobielindustrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, energie en landbouw. Deze oplossingen staan bekend om hun hoge kwaliteit en duurzaamheid, waardoor ze geschikt zijn voor de meest veeleisende industriële omgevingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Lage interne wrijving dankzij de open constructie en de verhoogde radiale speling (C3);
- Massieve messing kooi voor hoge schok- en trillingbestendigheid, met behoud van stabiliteit onder zware belasting;
- Bestand tegen temperaturen tot 250°C;
- Geschikt voor hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is bijzonder geschikt voor toepassingen waar thermische belasting en warmteafvoer kritieke factoren zijn.
Het wordt vaak gebruikt in industriële ovens en ketels voor voedselbereiding, metaalbewerking en glasproductie, waar het soepel blijft functioneren ondanks constante hitte.
In staalfabrieken is het een essentieel onderdeel van machines zoals walsen en doorlopende gietlijnen, waar het helpt de prestaties te handhaven en stilstand te minimaliseren.
In de automobielindustrie wordt het toegepast in componenten die aan hoge temperaturen blootstaan, zoals uitlaatsystemen en turbocompressoren.
Binnen de chemische en petrochemische industrie is het ideaal voor apparatuur zoals pompen, compressoren en roerwerken die onder hoge hitte opereren.
Tot slot, in de lucht- en ruimtevaart en energieproductie, biedt dit hogetemperatuurlager betrouwbare prestaties in turbines en andere onderdelen die aan extreme thermische belastingen worden blootgesteld.
Kenmerken:
Dit SKF groefkogellager is voorzien van een massieve messing kooi, gecentreerd op de buitenring, wat zorgt voor een uitstekende schok- en trillingbestendigheid. Het blijft stabiel onder zware belasting en is bestand tegen temperaturen tot 250°C. Door het hogere gewicht is de maximale snelheid iets lager. De open constructie en het verhoogde radiale spel (C3) minimaliseren wrijving, waardoor dit lager ideaal is voor toepassingen waar warmtebeheer en constante prestaties cruciaal zijn. Door de afwezigheid van afdichtingen is dit lager geschikt voor schone en gecontroleerde omgevingen.
Onderhoud:
Omdat dit lager geen afdichtingen heeft, is regelmatig onderhoud essentieel om optimale prestaties te behouden en de levensduur te verlengen. Periodieke smering met een hoogwaardig smeervet, geschikt voor de gebruiksomstandigheden, is vereist om vroegtijdige slijtage te voorkomen. Daarnaast wordt aanbevolen om de radiale speling, de temperatuur en het geluidsniveau regelmatig te controleren.
Afdichting:
Dit lager is niet uitgerust met afdichtingen, waardoor het gevoelig is voor externe verontreinigingen zoals stof, deeltjes of vloeistoffen. Het is daarom geschikt voor gebruik in schone, gecontroleerde omgevingen. De open constructie maakt echter directe toegang voor onderhoud en regelmatige smering mogelijk.
Merkinformatie:
SKF biedt een breed assortiment aan lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur optimaliseren. De producten van SKF vinden toepassing in diverse sectoren zoals de automobielindustrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, energie en landbouw. Deze oplossingen staan bekend om hun hoge kwaliteit en duurzaamheid, waardoor ze geschikt zijn voor de meest veeleisende industriële omgevingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Lage interne wrijving dankzij de open constructie en de verhoogde radiale speling (C3);
- Massieve messing kooi voor hoge schok- en trillingbestendigheid, met behoud van stabiliteit onder zware belasting;
- Bestand tegen temperaturen tot 250°C;
- Geschikt voor hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is bijzonder geschikt voor toepassingen waar thermische belasting en warmteafvoer kritieke factoren zijn.
Het wordt vaak gebruikt in industriële ovens en ketels voor voedselbereiding, metaalbewerking en glasproductie, waar het soepel blijft functioneren ondanks constante hitte.
In staalfabrieken is het een essentieel onderdeel van machines zoals walsen en doorlopende gietlijnen, waar het helpt de prestaties te handhaven en stilstand te minimaliseren.
In de automobielindustrie wordt het toegepast in componenten die aan hoge temperaturen blootstaan, zoals uitlaatsystemen en turbocompressoren.
Binnen de chemische en petrochemische industrie is het ideaal voor apparatuur zoals pompen, compressoren en roerwerken die onder hoge hitte opereren.
Tot slot, in de lucht- en ruimtevaart en energieproductie, biedt dit hogetemperatuurlager betrouwbare prestaties in turbines en andere onderdelen die aan extreme thermische belastingen worden blootgesteld.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 28000 g |
| Binnendiameter | 360 mm |
| Buitendiameter | 480 mm |
| Breedte | 56 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 619.. |
| Koker | messing |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.372,28 excl. BTW
/ stuk
€ 8.920,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
