Groefkogellager FAG 6306-C-2Z, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 30 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6306-C-2Z
Rubix:A0543155
Fabrikant:0639423560000
EAN:4047643293402

Productdetails : FAG 6306-C-2Z KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGESCHERMD
Prestaties, betrouwbaarheid en duurzaamheid zijn de kwaliteiten van dit FAG rigide kogellager. Dit model van C generatie beschikt aan beide zijden over stalen afschermplaatjes, wat zorgt voor een afdichting via smalle openingen. Het is levenslang gesmeerd met hoogwaardig vet, waardoor de onderhoudsbehoefte minimaal is en de levensduur wordt verlengd.
Kenmerken:
Dit FAG rigide kogellager valt op door zijn ontwerp van de generatie C, dat robuustheid en betrouwbaarheid biedt voor industriële toepassingen. Met een enkele rij kogels kan het aanzienlijke radiale belastingen (en gematigde axiale belastingen) aan, terwijl het hoge prestaties behoudt. De stalen afschermplaatjes aan beide zijden zorgen voor een elementaire afdichting, waardoor de indringing van grove verontreinigingen (vezels, grind, etc.) wordt verminderd en de levensduur wordt verlengd.
Onderhoud:
- Regelmatige inspectie: Controleer de staat van het lager op regelmatige basis om tekenen van slijtage of schade te kunnen zien.
- Reiniging: Indien nodig, reinig de buitenoppervlakken van het lager met een droge doek om stof en vuil te verwijderen.
- Smering: Aangezien het lager levenslang gesmeerd is, is bijsmering niet nodig, tenzij gespecificeerd door de gebruiksvoorwaarden.
- Vervanging: Vervang het lager onmiddellijk als het tekenen van falen vertoont om verdere schade aan apparatuur te voorkomen.
Afdichting:
De afdichting van dit FAG rigide kogellager wordt verzekerd door stalen plaatjes aan beide zijden. Het betreft een smalle afdichting aan beide zijden die effectieve bescherming biedt tegen externe verontreinigingen. Deze stalen plaatjes zijn ontworpen om de indringing van middelgrote en grote deeltjes te voorkomen. Bovendien zorgt dit voor een duurzame smering, aangezien het gedurende de volledige levensduur niet opnieuw gesmeerd hoeft te worden.
Merkinformatie;
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Kenmerken:
Dit FAG rigide kogellager valt op door zijn ontwerp van de generatie C, dat robuustheid en betrouwbaarheid biedt voor industriële toepassingen. Met een enkele rij kogels kan het aanzienlijke radiale belastingen (en gematigde axiale belastingen) aan, terwijl het hoge prestaties behoudt. De stalen afschermplaatjes aan beide zijden zorgen voor een elementaire afdichting, waardoor de indringing van grove verontreinigingen (vezels, grind, etc.) wordt verminderd en de levensduur wordt verlengd.
Onderhoud:
- Regelmatige inspectie: Controleer de staat van het lager op regelmatige basis om tekenen van slijtage of schade te kunnen zien.
- Reiniging: Indien nodig, reinig de buitenoppervlakken van het lager met een droge doek om stof en vuil te verwijderen.
- Smering: Aangezien het lager levenslang gesmeerd is, is bijsmering niet nodig, tenzij gespecificeerd door de gebruiksvoorwaarden.
- Vervanging: Vervang het lager onmiddellijk als het tekenen van falen vertoont om verdere schade aan apparatuur te voorkomen.
Afdichting:
De afdichting van dit FAG rigide kogellager wordt verzekerd door stalen plaatjes aan beide zijden. Het betreft een smalle afdichting aan beide zijden die effectieve bescherming biedt tegen externe verontreinigingen. Deze stalen plaatjes zijn ontworpen om de indringing van middelgrote en grote deeltjes te voorkomen. Bovendien zorgt dit voor een duurzame smering, aangezien het gedurende de volledige levensduur niet opnieuw gesmeerd hoeft te worden.
Merkinformatie;
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Diepgroefkogellager 63..-C-2Z, eenrijig, Generatie C, schilden, kooi van plaatstaal
Sterke punten
Prestaties en duurzaamheid zijn de belangrijkste voordelen van dit lager. De C generatie van dit lager biedt een betere belastingweerstand en een hogere snelheid, wat essentieel is voor veeleisende industriële toepassingen. De stalen plaatjes bieden effectieve bescherming tegen grove deeltjes (verspaningskrullen, vezels, grind…).
Toepassingen
Deze lagers worden gebruikt in toepassingen die een hoge radiale draagkracht vereisen, zoals industriële transportbanden, handling apparatuur en landbouwmachines. Ze zijn geschikt voor systemen met gemiddelde tot hoge rotatiesnelheden, zoals productielijnen, magazijntransportbanden en landbouwmachines die grote robuustheid vereisen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 63..-c-2z |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 11500 rpm |
| Grenstoerental | 12800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 16200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 33500 N |
| Gewicht | 0,336 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,65 excl. BTW
/ stuk
€ 28,62 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden