Groefkogellager FAG 6010-C3, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 50 mm
Groefkogellager 60
Zie technische informatieReferenties
FAG:6010-C3
Rubix:03018416
Fabrikant:0167176600030
EAN:4012801150248

Productdetails : FAG 6010 C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellager 60, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 60, single row, steel sheet metal cage
Sterke punten
Simple design and robust in operation.
Low frictional torque gives high speed capability.
Able to accommodate radial and axial loads in both directions.
Shielded or sealed variants require no maintenance.
Toepassingen
Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x26x26 mm |
| Logistiek gewicht | 261 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 60 |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 8900 rpm |
| Grenstoerental | 12200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 22000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,04 excl. BTW
/ stuk
€ 32,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen