Dunringlager INA CSCU070-2RS-HLE, Buitendiameter: 196.85 mm | Breedte: 12.7 mm | Binnendiameter: 177.8 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:CSCU070-2RS-HLE
Rubix:03119123
Fabrikant:0032606740000
EAN:4012802127355


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 177,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 196,85 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
Productdetails : INA CSCU 070-2RS/HLE DUNRINGLAGER
Diepgroefkogellager, dunne sectie lager CSCU..-2RS, afdichtingen, messing plaatstalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 421 g |
| Binnendiameter | 177,8 mm |
| Buitendiameter | 196,85 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Koker | messing |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | cscu..-2rs |
| Gewicht | 0,42 kg |
| Dikte | 12,7 mm |
| Referentietoerental | 1460 rpm |
| Grenstoerental | 1460 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 14200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.050,44 excl. BTW
/ stuk
€ 3.691,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen