Dunringlager INA CSCB042-HLE, Buitendiameter: 123.825 mm | Breedte: 7.938 mm | Binnendiameter: 107.95 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:CSCB042-HLE
Rubix:03114860
Fabrikant:0033985520000
EAN:4054362037217


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 107,95 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 123,825 mm |
| Breedte | 7,938 mm |
Productdetails : INA CSCB 042 HLE DUNRINGLAGER
Diepgroefkogellager, Dunwandig lager CSCB, messing plaatstalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 140 g |
| Binnendiameter | 107,95 mm |
| Buitendiameter | 123,825 mm |
| Breedte | 7,938 mm |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | cscb |
| Gewicht | 0,141 kg |
| Dikte | 7,938 mm |
| Grenstoerental | 5000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 6200 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.579,58 excl. BTW
/ stuk
€ 1.911,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen