Groefkogellager FAG 6320-J20AB-C3, Buitendiameter: 215 mm | Breedte: 47 mm | Binnendiameter: 100 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6320-J20AB-C3
Rubix:A0543152
Fabrikant:0775430250030
EAN:4047643066471

Productdetails : FAG 6320-J20AB-C3 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Dit enkelrijige groefkogellager van het merk FAG combineert een eenvoudige en robuuste constructie met een grote veelzijdigheid, waardoor het ideaal is voor diverse industriële toepassingen. Het is ontworpen voor hoge prestaties, en kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen dragen. Het behoudt een lage wrijvingsweerstand, geschikt voor hoge snelheden.
Kenmerken:
Dit groefkogellager is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van industriële bedrijven die streven naar efficiënte en betrouwbare componenten voor hun operaties. Het betreft een enkelrijig lager, uitgevoerd zonder afdichting (open) en voorzien van een plaatstalen kooi voor extra stabiliteit. Dankzij de C3-speling past het lager zich goed aan vervormingen en thermische uitzettingen aan, waardoor het geschikt is voor uiteenlopende omgevingen. De keramische coating op de buitenring biedt elektrische isolatie, wat bescherming biedt tegen schadelijke zwerfstromen die de componenten kunnen aantasten.
Onderhoud:
Dit enkelrijige lager is open uitgevoerd, zonder afdichting, waardoor regelmatig onderhoud noodzakelijk is voor optimale prestaties. Door het ontbreken van afdichting is het vatbaar voor stof en andere verontreinigingen. Regelmatige inspectie is daarom cruciaal om vuilophoping te voorkomen die de werking en levensduur van het lager negatief kan beïnvloeden.
Afdichting:
Dit type groefkogellager is ontworpen zonder afdichtingen. De afwezigheid van bescherming tegen stof of vocht betekent dat het bij voorkeur gebruikt moet worden in schone en gecontroleerde omgevingen.
Informatie over het merk:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Kenmerken:
Dit groefkogellager is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van industriële bedrijven die streven naar efficiënte en betrouwbare componenten voor hun operaties. Het betreft een enkelrijig lager, uitgevoerd zonder afdichting (open) en voorzien van een plaatstalen kooi voor extra stabiliteit. Dankzij de C3-speling past het lager zich goed aan vervormingen en thermische uitzettingen aan, waardoor het geschikt is voor uiteenlopende omgevingen. De keramische coating op de buitenring biedt elektrische isolatie, wat bescherming biedt tegen schadelijke zwerfstromen die de componenten kunnen aantasten.
Onderhoud:
Dit enkelrijige lager is open uitgevoerd, zonder afdichting, waardoor regelmatig onderhoud noodzakelijk is voor optimale prestaties. Door het ontbreken van afdichting is het vatbaar voor stof en andere verontreinigingen. Regelmatige inspectie is daarom cruciaal om vuilophoping te voorkomen die de werking en levensduur van het lager negatief kan beïnvloeden.
Afdichting:
Dit type groefkogellager is ontworpen zonder afdichtingen. De afwezigheid van bescherming tegen stof of vocht betekent dat het bij voorkeur gebruikt moet worden in schone en gecontroleerde omgevingen.
Informatie over het merk:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Diepgroefkogellager 63..-J20AB, eenrijig, kooi van plaatstaal, met keramische coating
Sterke punten
- Enkelrijig kogellagerontwerp: De eenvoudige structuur zorgt voor een gelijkmatige belastingverdeling, wat vroegtijdige slijtage vermindert en de levensduur van het product verlengt.
- Plaatstalen kooi: De robuustheid van staal zorgt voor hogere weerstand en betere prestaties in verschillende omgevingen.
- C3 radiale speling: Biedt extra flexibiliteit in toepassingen met frequente temperatuurvariaties en zorgt voor een soepele werking.
- Keramische coating met elektrische isolatie: Beschermt tegen zwerfstromen die de mechanische prestaties van het lager kunnen beïnvloeden, wat bijdraagt aan een langere levensduur.
- Open structuur: Bevordert de warmteafvoer.
- Plaatstalen kooi: De robuustheid van staal zorgt voor hogere weerstand en betere prestaties in verschillende omgevingen.
- C3 radiale speling: Biedt extra flexibiliteit in toepassingen met frequente temperatuurvariaties en zorgt voor een soepele werking.
- Keramische coating met elektrische isolatie: Beschermt tegen zwerfstromen die de mechanische prestaties van het lager kunnen beïnvloeden, wat bijdraagt aan een langere levensduur.
- Open structuur: Bevordert de warmteafvoer.
Toepassingen
Dit groefkogellager wordt gebruikt in tal van industriële toepassingen, waaronder reductoren, omvormers, pompen, versnellingsbakken, elektrische motoren, generatoren en apparatuur waarbij elektrische stromen interne lagers kunnen beschadigen, zoals in systemen met frequentieomvormers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7670 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 215 mm |
| Breedte | 47 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-j20ab |
| Referentietoerental | 4600 rpm |
| Grenstoerental | 4250 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 137000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 177000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.406,09 excl. BTW
/ stuk
€ 1.701,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen