Groefkogellager SKF 6206-2Z/WT, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 30 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6206-2Z/WT
Rubix:03471673
Fabrikant:106954
EAN:7316571290768




Productdetails : SKF 6206-2Z/WT KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit eenrijige kogellager van SKF is uitgerust met metalen beschermplaatjes en biedt een goede balans tussen belastingcapaciteit en efficiëntie. Het is robuust en met een laag wrijvingsniveau, en kenmerkt zich door zijn vermogen om hoge snelheden te bereiken en bescherming te bieden tegen middelgrote tot grote verontreinigingen.
Kenmerken:
Dit enkelrijige diepe groefkogellager van SKF heeft een radiale belastingscapaciteit en een matige axiale belastingscapaciteit dankzij de stevige kooi van plaatstaal. De standaard radiale speling (CN) vermindert wrijving, wat zorgt voor een soepele werking, zelfs bij hoge toerentallen. De metalen beschermplaatjes genereren een lichte extra wrijving, maar vormen een doeltreffende barrière tegen grotere verontreinigingen. Dit lager garandeert ook een laag geluids- en trillingsniveau. Het is voorgevet met een lithium-verdikt vet met consistentieklasse 2 tot 3 (volgens NLGI-classificatie) voor optimale prestaties binnen een temperatuurbereik van -40 tot +160 °C.
Onderhoud:
Dit kogellager met metalen beschermplaatjes aan beide zijden is ontworpen voor een duurzame bescherming tegen middelgrote tot grote verontreinigingen door zijn afdichting via een smalle spleet. Het lager is in de fabriek voorgevet en hoeft niet opnieuw gesmeerd te worden, wat onderhoudskosten en stilstand vermindert. De standaard radiale speling (CN) zorgt voor een stabiele prestatie, terwijl de behoefte aan onderhoud wordt verminderd. Regelmatige inspecties worden echter aanbevolen om de algemene toestand van het lager te beoordelen (geluid, temperatuur, integriteit), en de buitenste oppervlakken indien nodig schoon te maken om stof en vuil te verwijderen. Bij tekenen van slijtage of defecten is het raadzaam om snel te vervangen om verdere schade aan de apparatuur te voorkomen.
Afdichting:
Het lager is voorzien van metalen beschermplaatjes die zorgen voor een effectieve bescherming tegen de binnendringing van grote deeltjes en een matige bescherming tegen stof en middelgrote deeltjes bieden. Deze beschermplaatjes helpen ook het smeermiddel binnenin te houden, zodat er geen vet weglekt.
Merkinformatie:
SKF produceert jaarlijks miljoenen lagers en staat bekend om hoogwaardige oplossingen die de operationele efficiëntie verbeteren. Met een wereldwijd netwerk en een uitgebreid productportfolio biedt SKF altijd een passende oplossing, ongeacht de locatie of industrie. Deze innovatieve producten dragen bij aan de betrouwbaarheid en prestaties van uiteenlopende industriële toepassingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Geschikt voor hoge snelheden dankzij matige wrijving;
- Goede weerstand tegen radiale belastingen en matige axiale capaciteit in beide richtingen;
- Metalen beschermplaatjes die zorgen voor een effectieve bescherming tegen grote verontreinigingen;
- Stalen kooi voor een goede weerstand tegen constante en matige belastingen;
- Vet zorgt voor een efficiënte werking bij temperaturen tussen -40 en +160 °C.
Toepassingen:
Dit diepe groefkogellager van SKF is ideaal voor vele industriële toepassingen zoals transportbanden, landbouwapparatuur en logistieke systemen. Het is zeer geschikt voor omgevingen waar middelhoge tot hoge toerentallen vereist zijn, zoals productielijnen of hef- en transportsystemen. De robuustheid en capaciteit om aanzienlijke radiale belastingen te dragen maken het een favoriete keuze voor industriële mechanismen die zowel betrouwbaarheid als duurzaamheid vereisen.
Kenmerken:
Dit enkelrijige diepe groefkogellager van SKF heeft een radiale belastingscapaciteit en een matige axiale belastingscapaciteit dankzij de stevige kooi van plaatstaal. De standaard radiale speling (CN) vermindert wrijving, wat zorgt voor een soepele werking, zelfs bij hoge toerentallen. De metalen beschermplaatjes genereren een lichte extra wrijving, maar vormen een doeltreffende barrière tegen grotere verontreinigingen. Dit lager garandeert ook een laag geluids- en trillingsniveau. Het is voorgevet met een lithium-verdikt vet met consistentieklasse 2 tot 3 (volgens NLGI-classificatie) voor optimale prestaties binnen een temperatuurbereik van -40 tot +160 °C.
Onderhoud:
Dit kogellager met metalen beschermplaatjes aan beide zijden is ontworpen voor een duurzame bescherming tegen middelgrote tot grote verontreinigingen door zijn afdichting via een smalle spleet. Het lager is in de fabriek voorgevet en hoeft niet opnieuw gesmeerd te worden, wat onderhoudskosten en stilstand vermindert. De standaard radiale speling (CN) zorgt voor een stabiele prestatie, terwijl de behoefte aan onderhoud wordt verminderd. Regelmatige inspecties worden echter aanbevolen om de algemene toestand van het lager te beoordelen (geluid, temperatuur, integriteit), en de buitenste oppervlakken indien nodig schoon te maken om stof en vuil te verwijderen. Bij tekenen van slijtage of defecten is het raadzaam om snel te vervangen om verdere schade aan de apparatuur te voorkomen.
Afdichting:
Het lager is voorzien van metalen beschermplaatjes die zorgen voor een effectieve bescherming tegen de binnendringing van grote deeltjes en een matige bescherming tegen stof en middelgrote deeltjes bieden. Deze beschermplaatjes helpen ook het smeermiddel binnenin te houden, zodat er geen vet weglekt.
Merkinformatie:
SKF produceert jaarlijks miljoenen lagers en staat bekend om hoogwaardige oplossingen die de operationele efficiëntie verbeteren. Met een wereldwijd netwerk en een uitgebreid productportfolio biedt SKF altijd een passende oplossing, ongeacht de locatie of industrie. Deze innovatieve producten dragen bij aan de betrouwbaarheid en prestaties van uiteenlopende industriële toepassingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Geschikt voor hoge snelheden dankzij matige wrijving;
- Goede weerstand tegen radiale belastingen en matige axiale capaciteit in beide richtingen;
- Metalen beschermplaatjes die zorgen voor een effectieve bescherming tegen grote verontreinigingen;
- Stalen kooi voor een goede weerstand tegen constante en matige belastingen;
- Vet zorgt voor een efficiënte werking bij temperaturen tussen -40 en +160 °C.
Toepassingen:
Dit diepe groefkogellager van SKF is ideaal voor vele industriële toepassingen zoals transportbanden, landbouwapparatuur en logistieke systemen. Het is zeer geschikt voor omgevingen waar middelhoge tot hoge toerentallen vereist zijn, zoals productielijnen of hef- en transportsystemen. De robuustheid en capaciteit om aanzienlijke radiale belastingen te dragen maken het een favoriete keuze voor industriële mechanismen die zowel betrouwbaarheid als duurzaamheid vereisen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x62x62 mm |
| Logistiek gewicht | 201 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 62.. |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,35 excl. BTW
/ stuk
€ 16,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
