Groefkogellager FAG 6321-M-J20AA-C3, Buitendiameter: 225 mm | Breedte: 49 mm | Binnendiameter: 105 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6321-M-J20AA-C3
Rubix:A0693172
Fabrikant:0670790400030
EAN:4047643249232
FAG 6321 M/C3/J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Technische samenvatting
Binnendiameter105 mm
Buitendiameter225 mm
Breedte49 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6321 M/C3/J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD


Diepgroefkogellager 63..-M-J20AA, enkele rij, massief messing kooi, keramisch gecoate

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht9600 g
Binnendiameter105 mm
Buitendiameter225 mm
Breedte49 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie63..-m-j20aa
Kokermessing
Referentietoerental4450 rpm
Grenstoerental5300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r150000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr188000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2.084,33 excl. BTW
/ stuk
2.522,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen