Groefkogellager SKF 6201-2Z/C3VT376, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 12 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6201-2Z/C3VT376
Rubix:03801543
Fabrikant:190834
EAN:7316572116395
SKF 6201-2Z/C3/VT376 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6201-2Z/C3/VT376 KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht37,5 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte10 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie62
Kokerstaal
Referentietoerental50000 rpm
Grenstoerental26000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr7280 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 12,59 excl. BTW
/ stuk
€ 15,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen