Groefkogellager FAG 6209-C-2Z, Buitendiameter: 85 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 45 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6209-C-2Z
Rubix:03016358
Fabrikant:0822994200000
EAN:4054364218973

Productdetails : FAG 6209-C-2Z KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGESCHERMD
Kenmerken:
Dit C-generatie enkelrijige groefkogellager is voorzien van een kooi van plaatstaal en twee metalen afschermplaatjes.
Afdichting:
Dit lager is uitgerust met twee metalen afschermplaatjes die een essentiële rol spelen bij het beschermen van het product tegen externe verontreinigingen. Hoewel deze afschermingen geen volledige afdichting bieden, vormen ze een stevige barrière tegen middelgrote verontreinigingen, waardoor de integriteit van het lager behouden blijft. Deze beschermingsmethode is geschikt voor omgevingen die matig blootgesteld zijn aan fijne deeltjes of vocht.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Dit C-generatie enkelrijige groefkogellager is voorzien van een kooi van plaatstaal en twee metalen afschermplaatjes.
Afdichting:
Dit lager is uitgerust met twee metalen afschermplaatjes die een essentiële rol spelen bij het beschermen van het product tegen externe verontreinigingen. Hoewel deze afschermingen geen volledige afdichting bieden, vormen ze een stevige barrière tegen middelgrote verontreinigingen, waardoor de integriteit van het lager behouden blijft. Deze beschermingsmethode is geschikt voor omgevingen die matig blootgesteld zijn aan fijne deeltjes of vocht.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Diepgroefkogellager 62..-C-2Z, eenrijig, Generatie C, schilden, kooi van plaatstaal
Sterke punten
Dit groefkogellager onderscheidt zich door zijn enkelrijige ontwerp dat de belastingen gelijkmatig verdeelt, wat bijdraagt aan een verbeterde stabiliteit. De C-generatie constructie zorgt voor een stille werking en vermindert de weerstand. Met een kooi van plaatstaal voor extra stevigheid en twee metalen afschermplaatjes ter bescherming tegen verontreinigingen, biedt dit lager duurzaamheid en prestatie dankzij materialen van hoge kwaliteit die de levensduur verlengen.
Toepassingen
Deze lagers worden gebruikt in toepassingen die een hoge radiale belasting vereisen, zoals industriële transportbanden, hef- en transportsystemen en landbouwmachines. Ze zijn uitermate geschikt voor omgevingen die gemiddelde tot hoge draaisnelheden vereisen, zoals productielijnen, logistieke systemen in magazijnen, en landbouwapparatuur waar grote robuustheid van belang is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 62..-c-2z |
| Referentietoerental | 9900 rpm |
| Grenstoerental | 10800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 20300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 33500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,24 excl. BTW
/ stuk
€ 41,43 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden