Groefkogellager Timken 6204-2RS, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 20 mm

6204

Zie technische informatie

Referenties

Timken:6204-2RS
Rubix:03329210
Fabrikant:100416918
EAN:0087796293120
TIMKEN 6204-2RS KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 6204-2RS KOGELLAGER EENRIJIG


Timken® metrische diepgroefkogellagers leveren betrouwbare prestaties in een brede reeks toepassingen en omstandigheden.

Sterke punten

Super afgewerkte loopbanen
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)

Toepassingen

Super afgewerkte loopvlakken
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Schild(en) biedt (bieden) enige bescherming tegen vervuiling en het vasthouden van smeermiddelen
Gebruikt in toepassingen met hoge snelheden zoals elektromotoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Afmeting verpakking (D x B x H)51,9938x51,9938x18,9992 mm
Gewicht verpakking108,9 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie6204
Materiaalstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12800 N
Aangepaste tariefcode84821090
11,63 excl. BTW
/ stuk
14,07 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden