Groefkogellager FAG 6307-C-2Z-C3, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 21 mm | Binnendiameter: 35 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
FAG:6307-C-2Z-C3
Rubix:A0692834
Fabrikant:0790957980030
EAN:4047643293723
FAG 6307 C/2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte21 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FAG 6307 C/2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Diepgroefkogellager 63..-C-2Z, enkele rij, Generatie C, schilden, stalen plaatstalen kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte21 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie63..-c-2z
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr37000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
33,12 excl. BTW
/ stuk
40,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen