Groefkogellager SKF 61910/W64, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 50 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:61910/W64
Rubix:03801476
Fabrikant:223510
EAN:07316572446645
SKF 61910 W64 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 61910 W64 KOGELLAGER EENRIJIG SOLID OIL


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF-groefkogellager biedt een betrouwbare oplossing voor het ondersteunen van zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen. Het is ontworpen voor toepassingen waarbij precisie en duurzaamheid cruciaal zijn en blinkt uit door zijn vermogen om bij hoge toerentallen te presteren met matige wrijving. Het lager is levenslang gesmeerd met de Solid Oil-technologie.

Kenmerken:
Dit dunne eenrijige kogellager heeft specifieke afmetingen. Het ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen en biedt tegelijkertijd een lage wrijvingsweerstand, waardoor de energie-efficiëntie van de systemen waarin het is geïnstalleerd wordt verbeterd. Het open ontwerp van het lager zorgt voor optimale koeling en superieure efficiëntie, waardoor het ideaal is voor systemen met hoge efficiëntie. De kooi van staalplaat zorgt voor meer stabiliteit bij wisselende belastingen en schokken. Het is vooraf levenslang gesmeerd met het Solid Oil-vet van SKF, een met olie verzadigd polymeer dat de ruimte tussen de rollende elementen opvult en zo voorkomt dat vocht of water binnendringt en het staal oxideert.

Onderhoud:
Dit groefkogellager is gesmeerd met het Solid Oil-vet en heeft geen nasmering nodig. Deze technologie zorgt voor een continue, effectieve smering tijdens de hele levensduur van het lager. Het is speciaal ontworpen om langdurige smering te bieden, zelfs in vochtige omgevingen. Hoewel nasmering niet nodig is, kan het verstandig zijn om een onderhoudsprogramma op te stellen waarbij de temperatuur, het geluid en de algemene toestand van de kogels en loopbanen worden gecontroleerd.

Afdichting:
Dit lager is ontworpen zonder afdichtingen, wat betekent dat het vatbaar is voor verontreinigingen zoals stof, rook en andere vloeistoffen dan water (zuren, oplosmiddelen, logen, enz.). De afwezigheid van afdichtingen zorgt voor effectieve koeling en verbeterde efficiëntie, maar biedt geen barrière tegen externe elementen, waardoor het geschikt is voor toepassingen in schone, gecontroleerde omgevingen. Het Solid Oil-vet beschermt de rollende elementen echter wel tegen de corrosieve werking van vocht of water.

Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van lagers en smeersystemen. Met meer dan honderd jaar expertise staat SKF synoniem voor kwaliteit en innovatie. SKF is actief in meer dan 130 landen en staat bekend om zijn toewijding aan prestaties en betrouwbaarheid, die wordt ondersteund door een wereldwijd distributienetwerk.

Voordelen:
- Lage wrijvingsweerstand voor optimale energie-efficiëntie.
- Open ontwerp voor gemakkelijke koeling en hoge toerentallen.
- Niet-standaard afmetingen voor bepaalde toepassingen.
- Levenslange smering met Solid Oil die het lager beschermt tegen vocht.

Toepassingen:
Dit groefkogellager is geschikt voor transportbanden, transmissiemechanismen en hefapparatuur in schone of vochtige omgevingen. Het wordt ook gebruikt in geleiderollen, katrollen en textielverwerkingsmachines. Het open ontwerp en de robuustheid van de kooi van staalplaat zorgen voor dimensionale stabiliteit en hoge prestaties in toepassingen die hoge precisie vereisen.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht137 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte12 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie619..
Grenstoerental4900 rpm
Aangepaste tariefcode84821090
€ 212,27 excl. BTW
/ stuk
€ 256,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen