Groefkogellager FAG 6310-C-HRS, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 27 mm | Binnendiameter: 50 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:6310-RSR
FAG:6310-C-HRS
Rubix:03023818
Fabrikant:0890137190000
EAN:4064327300218
FAG 6310 RSR KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte27 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FAG 6310-RSR KOGELLAGER EENRIJIG


Kenmerken:
Dit groefkogellager kenmerkt zich door een enkelrijige constructie, wat de draagcapaciteit optimaliseert en de duurzaamheid verhoogt. Het behoort tot de C-generatie en biedt verbeteringen die een verhoogde slijtvastheid en een langere levensduur garanderen. Bovendien is het uitgerust met een plaatstalen kooi en een rubberen afdichting.

Onderhoud:
Dit lager is af fabriek voorgelubriceerd, wat het onderhoud beperkt. Hoewel het weinig onderhoud vereist, wordt regelmatig inspecteren aanbevolen om optimale prestaties te waarborgen.

Afdichting:
De rubberen afdichting beschermt dit enkelrijige groefkogellager tegen verontreinigingen zoals stof, vocht en fijne deeltjes. Deze bescherming verlengt niet alleen de levensduur van het lager, maar zorgt ook voor een soepele en betrouwbare werking, zelfs onder zware omstandigheden. Daarnaast helpt de afdichting om het smeermiddel in het lager te behouden.
Diepgroefkogellager 63..-C-HRS, eenrijig, Generatie C, afdichting, kooi van plaatstaal

Sterke punten

- Enkelrijige constructie: biedt een goede draagcapaciteit en verhoogde duurzaamheid.
- Plaatstalen kooi: zorgt voor extra robuustheid, wat de levensduur van het lager verlengt.
- C-generatie: verbeterde versie met verhoogde slijtvastheid en een langere levensduur.
- Rubberen afdichting: beschermt tegen externe verontreinigingen zoals stof en vocht, wat de levensduur van het product verlengt.
- Minimaal onderhoud: dankzij het afdichtingssysteem vereist dit lager weinig onderhoud, wat bijdraagt aan lagere operationele kosten.

Toepassingen

Dit groefkogellager is geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen. Met een rubberen afdichting is het ideaal voor omgevingen waar verontreiniging een probleem vormt, zoals in de voedingsmiddelen-, chemische en textielindustrie. Het wordt sterk aanbevolen voor roterende apparatuur zoals bewerkingsmachines, waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn. Door het robuuste ontwerp is het een voorkeurskeuze voor veeleisende omgevingen die oplossingen met hoge prestaties vereisen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte27 mm
Afdichtingeén rubberen afdichting
Type lagerspelingcn
Serie6310-c-hrs
Materiaalstalen plaatmetaal (kooi)
Kokerstaal
Grenstoerental5800 rpm
Diameter cilinderboring50 mm
Dikte27 mm
Nauwkeurigheidp6 (abec 3 / iso class 6)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r38000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr68000 N
Gewicht1,056 kg
€ 74,38 excl. BTW
/ stuk
€ 90,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen