Groefkogellager FAG 6311-C-Z, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 29 mm | Binnendiameter: 55 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:6311-C-Z
Rubix:03023844
Fabrikant:0890320800000
EAN:4054369499421

Documenten
Productdetails : FAG 6311-Z KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD
Dit groefkogellager is een essentieel onderdeel in talrijke industriële toepassingen. Dit enkelrijige kogellager biedt betrouwbare prestaties en een uitzonderlijke duurzaamheid. Het nauwkeurige ontwerp zorgt voor een soepele werking en een goede draagcapaciteit, wat het tot een ideale keuze maakt voor diverse toepassingen.
Kenmerken:
Dit C-generatie groefkogellager onderscheidt zich door zijn hoogwaardige constructie en nauwkeurige ontwerp. De enkelrijige kogellagerstructuur zorgt voor een soepele en stille rotatie, terwijl het een uitstekende draagcapaciteit biedt. De plaatstalen kooi en het beschermplaatje garanderen een verhoogde duurzaamheid en een effectieve bescherming tegen verontreinigingen.
Onderhoud:
Dit groefkogellager is in de fabriek voorgesmeerd om de onderhoudsbehoefte te minimaliseren. Het is echter aanbevolen om de toestand van het lager regelmatig te controleren voor optimale prestaties.
Afdichting:
Dit groefkogellager is uitgerust met een afschermplaatje dat effectieve bescherming biedt tegen externe verontreinigingen. Deze eigenschap zorgt voor een lange levensduur en consistente prestaties, zelfs in veeleisende omgevingen.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Kenmerken:
Dit C-generatie groefkogellager onderscheidt zich door zijn hoogwaardige constructie en nauwkeurige ontwerp. De enkelrijige kogellagerstructuur zorgt voor een soepele en stille rotatie, terwijl het een uitstekende draagcapaciteit biedt. De plaatstalen kooi en het beschermplaatje garanderen een verhoogde duurzaamheid en een effectieve bescherming tegen verontreinigingen.
Onderhoud:
Dit groefkogellager is in de fabriek voorgesmeerd om de onderhoudsbehoefte te minimaliseren. Het is echter aanbevolen om de toestand van het lager regelmatig te controleren voor optimale prestaties.
Afdichting:
Dit groefkogellager is uitgerust met een afschermplaatje dat effectieve bescherming biedt tegen externe verontreinigingen. Deze eigenschap zorgt voor een lange levensduur en consistente prestaties, zelfs in veeleisende omgevingen.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Diepgroefkogellager 63.-C-Z, eenrijig, Generatie C, schild, kooi van plaatstaal
Sterke punten
- Uitzonderlijke duurzaamheid
- Betrouwbare prestaties
- Soepele en stille rotatie
- Effectieve bescherming tegen verontreinigingen
- Nauwkeurig ontwerp
- Betrouwbare prestaties
- Soepele en stille rotatie
- Effectieve bescherming tegen verontreinigingen
- Nauwkeurig ontwerp
Toepassingen
Dit FAG-groefkogellager wordt veel gebruikt in diverse industriële sectoren, zoals de automobielindustrie, voedingsmiddelenindustrie en machinebouw. Het is ideaal voor toepassingen die precieze rotatie, een hoge draagcapaciteit en robuuste duurzaamheid vereisen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 29 mm |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Serie | 63..-c-z |
| Materiaal | stalen plaatmetaal (kooi) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 47500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 83000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,72 excl. BTW
/ stuk
€ 100,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen