Groefkogellager SKF 6303-2Z/HT, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 17 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6303-2Z/HT
Rubix:03802099
Fabrikant:210042
EAN:7316572311066
SKF 6303-2Z/HT KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6303-2Z/HT KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht111,9 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie6303
Land van oorsprongBG
Aangepaste tariefcode84821090
€ 21,24 excl. BTW
/ stuk
€ 25,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen