Groefkogellager FAG 6001-C-2HRS>V, Buitendiameter: 28 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 12 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6001-C-2HRS>V
Rubix:03016020
Fabrikant:0954046510000
EAN:4064327029300
FAG 6001 C/2HRS KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6001-C-2HRS KOGELLAGER EENRIJIG


Kenmerken:
Dit lager is een essentieel onderdeel voor talrijke industriële toepassingen en combineert robuustheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. Het betreft een groefkogellager van de C-generatie met een stalen kooi, een verbeterd intern ontwerp en een afdichting met lip aan beide zijden. Dit lager is ideaal voor industriële toepassingen en biedt een duurzame prestatie terwijl het onderhoudsbehoeften minimaliseert.

Onderhoud:
Dit eenrijig kogellager vereist weinig onderhoud, maar het wordt aanbevolen om regelmatig de staat van het lager te controleren om de goede werking te waarborgen. Tijdens onderhoudswerkzaamheden wordt geadviseerd het lager te reinigen met geschikte producten en de smeerniveaus te controleren.

Afdichting:
Dit groefkogellager is uitgerust met afdichtingen aan beide zijden, die superieure bescherming bieden tegen stof, verontreinigingen en vocht. Deze afdichtingen beschermen de interne componenten optimaal, wat de levensduur van het lager verlengt en zorgt voor blijvende hoge prestaties.

Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Diepgroefkogellager 60..-C-2HRS, eenrijig, Generatie C, afdichtingen, plaatstalen kooi

Sterke punten

De belangrijkste voordelen van dit groefkogellager zijn de uitstekende slijtvastheid, waardoor de vervangingsfrequentie afneemt en de onderhoudskosten worden verminderd. Het kan bij hoge snelheden functioneren met optimale nauwkeurigheid, wat de efficiëntie van de apparatuur verhoogt. Dit C-generatie lager biedt aanzienlijke voordelen dankzij verminderd geluid en wrijving. Het verbeterde ontwerp, met hoogwaardige kogels, een geoptimaliseerde oppervlaktestaat en een stijvere kooi, maakt het stiller en efficiënter. Dit vertaalt zich in energiebesparing, minder vetverlies, betere bescherming tegen verontreinigingen en een verlengde levensduur, wat bijdraagt aan een verhoogde winstgevendheid.

Toepassingen

Dit enkelrijig kogellager wordt gebruikt in tal van industriële toepassingen. Het is bijzonder geschikt voor apparatuur die een hoge precisie en betrouwbaarheid vereisen. In de sectoren zoals de automobielindustrie, landbouw en productie speelt het een cruciale rol door het waarborgen van een soepele werking van machines en het minimaliseren van productiestilstand. Dankzij zijn veelzijdigheid en robuustheid is het een voorkeurskeuze voor toepassingen die hoge prestaties en een lage onderhoudsbehoefte vereisen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte8 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie60..-c-2hrs
Grenstoerental24900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2370 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5900 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,50 excl. BTW
/ stuk
10,28 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden